曜日別特売
MRNI14.0 クイックリンク ステンレス製 PEGUET 89618454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックリンク ステンレス製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個使用荷重(kg)3500トラスコ品番819-1955注文コード89618454品番MRNI14.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
EN規格品なので、安心して作業できます。

用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。トラスコ品番819-1955質量(g)374タイプオーバルシェイプ型寸法L(mm)93寸法d(mm)14仕様EN12275、EN362材質ステンレス(AISI316L)種類リングキャッチ使用荷重(kg)3500寸法e(mm)17寸法s(mm)17寸法b1(mm)26.52018年トラスコ掲載ページ2 0946
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする