曜日別特売
MRCI07.0 クイックリンク ステンレス製 PEGUET 89618707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックリンク ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個使用荷重(kg)625注文コード89618707品番MRCI07.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
フラットなロープを繋ぐことができるスクエア型です。
EN規格品なので、安心して作業できます。

用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。トラスコ品番819-2067質量(g)66寸法L(mm)52寸法d(mm)7使用荷重(kg)625仕様EN12275、EN362材質ステンレス(AISI316L)タイプスクエア型種類リングキャッチ寸法e(mm)10寸法s(mm)8.5寸法b1(mm)342018年トラスコ掲載ページ2 0949
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする