曜日別特売
MRCZ18.0 クイックリンク スチール製 PEGUET 89618908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックリンク スチール製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個使用荷重(kg)2600注文コード89618908品番MRCZ18.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
フラットなロープを繋ぐことができるスクエア型です。
EN規格品なので、安心して作業できます。

用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。トラスコ品番819-2060質量(g)875寸法L(mm)122寸法d(mm)18使用荷重(kg)2600仕様EN12275、EN362材質スチールタイプスクエア型種類リングキャッチ寸法e(mm)22寸法s(mm)23寸法b1(mm)71表面処理(本体)亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0949
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする