曜日別特売
TLC-CLIG 足カバー ファスナー付 TRUSCO 89619013

 

TLC-CLIG 足カバー ファスナー付 TRUSCO 89619013
TLC-CLIG 足カバー ファスナー付 TRUSCO 89619013

足カバー ファスナー付

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1足注文コード89619013品番TLC-CLIG
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

泥はねや雨雪から足元をガードします。
撥水加工を施しております。
後部上位に反射テープを付けております。
ファスナー付なので脱着が容易です。

用途
雨や雪の泥よけに。
土木・建築業・造園業など
材質/仕上
ナイロン
表面アルミコーティング
インディゴ全長(cm)45質量(g/双組)85トラスコ品番441-8981厚さ(mm)2質量(g)85タイプ足カバー幅(cm)12特性撥水加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89619013
2023-06-10
用途: 草刈り作業
岡野農園農・林・水産業

ファスナー付きなので、着脱が非常に良いです。ロング丈なのも良かったです。
ただ、個人的にはボテっとした感じがしたので、星4つとさせて貰いました。
よい商品だと思います。

対象商品 : 89619013
2021-11-22
用途: ファスナー付きは使いやすい
サービス業

雨天作業時のカバーとして購入しましたが、ファスナー付きでそこそこ長いにも関わらずお値段は安く抑えてもらえているので助かります。
 次回もお願いしたいと思っています。

対象商品 : 89619013
2020-07-25
用途: 社屋そばの清掃作業

湿気が内側にこもることはありますが値段を考えればなかなかの商品です。

対象商品 : 89619013
2020-04-20
用途: 長靴履く作業に
有限会社 フリスク フリティード建設業・工事業

やはりファスナ-付きは、脱却がとても楽で助かります。

対象商品 : 89619013
2015-12-29
用途: 除雪
有限会社 安売り王 イレブン

購入したら両方とも右足用が入っていた。交換手続きをして送り返したが10日間も何の連絡も無く、問い合わせてからやっと動き出した様子! 対応も悪いし、メーカーから直送で届いたが 詫びの一つも無し! 要す改善!

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
今後このようなことがないようお客様のご意見は担当部署、メーカーにフィードバックし、改善に努めさせていただきます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 89619013
2014-04-28
用途: 部品整備での足元保護及び汚れ防止

思ったより丈が長かった。
スパッツと同じ作りですが、靴底にゴムバンドをかけて使うのであれば
ゴムバンドが弱くすぐ切断するような気がする。
また足裏に引っ掛けて靴をはくのであれば、ゴムバンドの付け根を
両端とも裾ではなく4ないし5cmほど上に付けなければ靴を覆うことが
できず、汚れが進入する。

1が参考にしています
対象商品 : 89619013
2014-07-28
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

大変快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする