TLC-LN 足カバー ロング TRUSCO 89619022 TLC-LN 足カバー ロング TRUSCO 89619022 TLC-LN 足カバー ロング TRUSCO 89619022 TLC-LN 足カバー ロング TRUSCO 89619022

足カバー ロング

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード89619022 品番TLC-LN
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

泥はねや雨雪から足元をガードします。
撥水加工を施しております。
後部上位に反射テープを付けております。
中央にしぼりが付いており、ずれにくくなっています。
全長51cmのロングタイプです。

用途
雨や雪の泥よけに。
土木・建築業・造園業など
材質ナイロン ネイビー トラスコ品番441-8972 質量(g)55 全長(cm)51 質量(g/双組)55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
農作業 草刈作業
不動産業

良い商品だと思いました。これを着用しないと、知らぬ間に雨靴の中へ土等が入り靴下まで凄く汚れて、その都度雨靴を洗う手間が増えますので必需品となりました。2年以上使えるので消耗品として考えてるので良いと判断してます。

2024-10-16
用途:
仕事用
教育・研究機関

雨の日の巡回警備に重宝しそうです。まだ使用していません。

対象商品:
89619022
2020-04-26
用途:
警備
その他業種

普通の雨なら、裾長のカッパ上と組み合わせで、使ってます。

対象商品:
89619022
2020-05-16
用途:
軽作業時などで使用

水などの作業時。カバーがあるとズボンの裾等が汚れなどから保護去れ、大変便利です。

対象商品:
89619022
2023-08-14
用途:
水田畦畔の草刈り作業
農・林・水産業

長さは十分にあって大変良いのですが、靴底のゴムと中間の絞りゴムは不必要です。(自分の場合?)長靴の場合、裾がずり上がることはないですし、むしろずり下がることが多くて困ります。それと中間の絞りゴムの縫い目から泥水が侵入してきてかえって汚れてしまいます。それらのコスト分を口ゴムの耐久性のあるものに変えてほしいです。
ファスナー付きも使いましたが、やはり耐久性に難あり、泥かみですぐ使えなくなりました。丁度良いものがみつかりません。メーカーさんよろしくお願いします。

対象商品:
89619022
2020-08-11
用途:
草刈作業

とても丈夫でいい感じです!裏側がアルミ加工。なんの意味なのかわかりませんが、ずれ落ちてくることはないのですよ。ただ真夏につかうと通気性はないので長靴の中は汗で大変なことに(笑)あと洗っても1度泥がついたら取れないですね。ここは消耗品として使うといいかも。

対象商品:
89619022
2017-01-20
用途:
雪中作業

長靴の中に雪が入ると気分悪くなりますが、これを装着すると無敵ですね。

対象商品:
89619022
2015-04-08
用途:
測量の外業
株式会社田原コンサルタント 様

安全靴の紐が外れることがなくなりました、又長靴が破れにくくなりましたし、ズボンが随分汚れなくなって重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする