※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐寒性ウレタンキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89619065 品番 TYPUJB-100A
参考基準価格(税別)¥4,690 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)67〜74×67〜74 取付高(mm)144 材質(車輪)耐寒性ウレタン 仕様旋回部と車輪を同時にロックします トラスコ品番450-9765 形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入、耐寒グリス仕様 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイール耐寒性ウレタン 質量(kg)1.13 車輪幅(mm)32 取付座A×B(mm)95×95 ストッパーなし 取付高H(mm)144 取付穴径P(mm)11 取付ピッチX×Y(mm)67〜74×67〜74 車輪径D(Φmm)100 特性耐寒性 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする