耐寒性ウレタンキャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 注文コード89619083 品番TYPUJB-150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,710
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)87〜94×87〜94 取付高(mm)198 材質(車輪)耐寒性ウレタン 仕様旋回部と車輪を同時にロックします トラスコ品番450-9781 形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入、耐寒グリス仕様 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイール耐寒性ウレタン 質量(kg)1.97 車輪幅(mm)40 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーなし 取付高H(mm)198 取付穴径P(mm)11 取付ピッチX×Y(mm)87〜94×87〜94 車輪径D(Φmm)150 特性耐寒性 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする