曜日別特売
MRGOI06.0 クイックリンク ステンレス製 PEGUET 89619267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックリンク ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個使用荷重(kg)580トラスコ品番819-1979注文コード89619267品番MRGOI06.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
EN規格品なので、安心して作業できます。

用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。トラスコ品番819-1979質量(g)42タイプラージオープン型寸法L(mm)58.5寸法d(mm)6仕様EN12275、EN362材質ステンレス(AISI316L)種類リングキャッチ使用荷重(kg)580寸法e(mm)9寸法s(mm)14.5寸法b1(mm)14.52018年トラスコ掲載ページ2 0947
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする