※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
耐油性ゴムキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89619336
品番
TYOJB-100A
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
95×95
取付ピッチ(mm)
67〜74×67〜74
取付高(mm)
144
材質(車輪)
耐油ゴム
仕様
旋回部と車輪を同時にロックします
トラスコ品番
450-9790
形状
プレート式、自在式(ストッパー付)、コマーシャルベアリング入
材質/仕上
(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)スチールホイール耐油ゴム
質量(kg)
1.22
車輪幅(mm)
32
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11
車輪径D(Φmm)
100
特性
耐油性
車輪タイプ
単輪