※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
耐油性ゴムキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89619345
品番
TYOJB-130A
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
取付座(mm)
105×105
取付ピッチ(mm)
75〜82×75〜82
取付高(mm)
177
材質(車輪)
耐油ゴム
仕様
旋回部と車輪を同時にロックします
トラスコ品番
450-9803
形状
プレート式、自在式(ストッパー付)、コマーシャルベアリング入
材質/仕上
(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)スチールホイール耐油ゴム
質量(kg)
2.00
車輪幅(mm)
40
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11
車輪径D(Φmm)
130
特性
耐油性
車輪タイプ
単輪