※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

帯電防止ウレタンキャスター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89619372 品番 TYUEJB-130A
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
車輪径(Φmm)130 取付座(mm)105×105 取付ピッチ(mm)75〜82×75〜82 取付高(mm)177 材質(車輪)帯電防止性ウレタン 仕様旋回部と車輪を同時にロックします トラスコ品番450-9862 形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付) 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)帯電防止性ウレタン 質量(kg)2.33 車輪幅(mm)35 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 車輪径D(Φmm)130 特性静電気防止 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする