帯電防止ウレタンキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89619381 品番 TYUEJB-150A
参考基準価格(税別)¥10,420 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
車輪径(Φmm)150 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)87〜94×87〜94 取付高(mm)198 材質(車輪)帯電防止性ウレタン 仕様旋回部と車輪を同時にロックします トラスコ品番450-9871 形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付) 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)帯電防止性ウレタン 質量(kg)2.71 車輪幅(mm)38 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 車輪径D(Φmm)150 特性静電気防止 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする