TRUSCO
TRUSCOの のこぎり
TRUSCOの のこぎり本体
TRUSCOの 片刃鋸
替刃式鋸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89619397
品番
TS-265
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
刃長(mm)
250
全長(mm)
535
トラスコ品番
445-3956
材質
刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂・エラストマー樹脂(TPR)
質量(g)
255