TRUSCO
TRUSCOの のこぎり
TRUSCOの のこぎり替刃
TRUSCOの 片刃鋸用
替刃式鋸(パイプ用)替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89619442
品番
TP-240K
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
刃長(mm)
240
トラスコ品番
445-3921
材質
刃:刃物用炭素鋼
全長(mm)
256
質量(g)
35