PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の 懐中電灯・ライト
PELICAN(ペリカン)の ハンディタイプライト
2360 LEDライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89619915
品番
023600-0002-110
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
各国の法執行機関でも採用されているタクティカルライトです。
連続点灯(弱・強)と一時点灯の2つの点灯モードを搭載しています。
電源
単3形乾電池(2個)付属
全長(mm)
155
材質
本体:アルミ
色
黒
トラスコ品番
855-7498
質量(g)
153
全光束(Lm)
375
保護等級
IPX4
外径(mm)
30
明るさ(Lm)
375
2018年トラスコ掲載ページ
7 1041
電球の種類
LED
最大点灯時間
19時間