IMPULSE

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89619994 品番 IMP-1-GR
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

明るさ3段階切替式です。
カラビナ部分を脱着できます。
クリップを付け替えれば帽子のつば部分に取り付けられます。

明るさ(Lm)10 電源リチウムボタン電池CR2016(2個)付属 グリーン 材質本体:プラスチック 全長(mm)70 トラスコ品番855-9319 セット内容帽子クリップ 質量(g)17 保護等級IPX4 2018年トラスコ掲載ページ7 1012 連続点灯時間(時間)36 最大点灯時間36時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89620003
2019-02-19
用途:
犬の散歩
その他業種

明るさの切り替えができて使い勝手がいい。また、軽く、ジョイント部分か付け替えられて使いやすい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする