プリンストン
プリンストンの 懐中電灯・ライト
プリンストンの キーホルダタイプライト
パルサー2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
89620064
品番
P-2-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ロッキングスイッチです。
明るさ(Lm)
10
電源
リチウムボタン電池CR2016(2個)付属
色
ブルー
材質
本体:プラスチック
全長(mm)
45
トラスコ品番
855-9326
セット内容
キーホルダ
保護等級
IPX4
2018年トラスコ掲載ページ
7 1012
連続点灯時間(時間)
12
最大点灯時間
12時間