パルサー2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89620082 品番 P-2-RD
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ロッキングスイッチです。

明るさ(Lm)10 電源リチウムボタン電池CR2016(2個)付属 レッド 材質本体:プラスチック 全長(mm)45 トラスコ品番855-9324 セット内容キーホルダ 質量(g)7 保護等級IPX4 2018年トラスコ掲載ページ7 1012 連続点灯時間(時間)12 最大点灯時間12時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする