プリンストン
プリンストンの 懐中電灯・ライト
プリンストンの ハンディタイプライト
LEDライトImpact XL
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89620116
品番
IMPXLBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
どんな環境でも耐えられる丈夫な設計となっています。
電源
単3形乾電池(4個)付属
全長(mm)
152
色
黒
仕様
100m防水
トラスコ品番
819-3169
質量(g)
197
保護等級
IPX8
外径(mm)
38
明るさ(Lm)
100
UL規格
Class 1 Division 2 Groups A、B、C&D Class 2 Division 2 Groups F & G(防爆適合品)
2018年トラスコ掲載ページ
7 1034
電球の種類
LED
特殊用途
防水
最大点灯時間
30時間