プリンストン
プリンストンの 懐中電灯・ライト
プリンストンの ハンディタイプライト
LEDライトLeague
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89620134
品番
LG1BK
参考基準価格(税別)
¥8,480
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
色
黒
明るさ(Lm)
240
最大点灯時間
30時間
仕様
100m防水
トラスコ品番
819-3163
全長(mm)
165
質量(g)
203
電源
単3形乾電池(4個)付属
保護等級
IPX8
外径(mm)
38
2018年トラスコ掲載ページ
7 1034
電球の種類
LED
特殊用途
防水