プリンストン
プリンストンの 懐中電灯・ライト
プリンストンの ハンディタイプライト
LEDライトLeague
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
明るさ(Lm)
240
注文コード
89620143
品番
LG1NY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,480
この商品は
明るさ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
色
黄
明るさ(Lm)
240
最大点灯時間
30時間
仕様
100m防水
トラスコ品番
819-3162
全長(mm)
165
質量(g)
203
電源
単3形乾電池(4個)付属
保護等級
IPX8
外径(mm)
38
2018年トラスコ掲載ページ
7 1034
電球の種類
LED
特殊用途
防水