LEDライトLeague セカンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89620152 品番 LG2BK
参考基準価格(税別)¥23,510 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。

電源単3形乾電池(3個)付属 全長(mm)165 トラスコ品番819-3165 質量(g)203 保護等級IPX7 外径(mm)38 明るさ(Lm)150 2018年トラスコ掲載ページ7 1034 電球の種類LED 最大点灯時間10時間 ETL規格Class 1、2、3 Division 1&2 Groups A-G(防爆適合品)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする