プリンストン
プリンストンの 懐中電灯・ライト
プリンストンの ハンディタイプライト
LEDライトTac 1
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
89620222
品番
T1BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。
クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
電源
リチウム電池CR123A(1個)付属
全長(mm)
83
色
黒
トラスコ品番
819-3172
質量(g)
90
保護等級
IPX7
外径(mm)
25.4
明るさ(Lm)
250
2018年トラスコ掲載ページ
7 1033
電球の種類
LED
最大点灯時間
1.25時間