プリンストン
プリンストンの 懐中電灯・ライト
プリンストンの ハンディタイプライト
LEDライトTac 2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89620256
品番
T2GRN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,410
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。
クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
電源
リチウム電池CR123A(2個)付属
全長(mm)
114
色
グリーン
トラスコ品番
819-3175
質量(g)
90
保護等級
IPX7
外径(mm)
25.4
明るさ(Lm)
250
2018年トラスコ掲載ページ
7 1033
電球の種類
LED
最大点灯時間
3時間