LEDライトTorrent LED

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89620265 品番TORRBK
参考基準価格(税別)¥30,860 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

330lmでパワフルなライトとなっています。
安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。

電源単3形乾電池(8個)付属 全長(mm)165 仕様100m防水 トラスコ品番819-3167 質量(g)365 保護等級IPX8 外径(mm)44 明るさ(Lm)330 2018年トラスコ掲載ページ7 1034 電球の種類LED 特殊用途防水 最大点灯時間30時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89620265
2019-07-27
用途:
潜水作業  ナイトダイビング
運輸・通信業

電池の接点の金具が、すぐに折れてしまうのが、難点です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする