プリンストン
プリンストンの 懐中電灯・ライト
プリンストンの ハンディタイプライト
LEDライトTorrent LED
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89620274
品番
TORRNY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,520
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
330lmでパワフルなライトとなっています。
安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
電源
単3形乾電池(8個)付属
全長(mm)
165
色
黄
仕様
100m防水
トラスコ品番
819-3166
質量(g)
365
保護等級
IPX8
外径(mm)
44
明るさ(Lm)
330
2018年トラスコ掲載ページ
7 1034
電球の種類
LED
特殊用途
防水
最大点灯時間
30時間