※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
超硬バー トンガリ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
89620291
品番
TB4C080S
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
刃径(Φmm)
8
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
19
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
トラスコ品番
436-4431
形状
トンガリ
質量(g)
21
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
軸長(mm)
45
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称
シングルカット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。