LEDヘッドライト QUADタクティカル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89620676 品番 QUAD-TAC-OD
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,392 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。
独自技術によりムラのない光となっています。

電球の種類LED トラスコ品番836-5078 セット内容交換用カラーレンズ(赤/青/緑)、レンズホルダー 質量(g)101 保護等級IPX7 使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)78 2018年トラスコ掲載ページ7 1084 最大点灯時間108時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする