電球の種類LED
仕様ETL規格適合品
トラスコ品番819-3145
幅(mm)58
色ブラック
高さ(mm)47
質量(g)92
奥行(mm)34
電源単4形アルカリ電池(3個)付属
保護等級IPX7
使用電池単4形乾電池×3本(付属)
防爆構造ETL Class [[(R1)]] Division1&2 Groups ABCD&G
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)150
2018年トラスコ掲載ページ7 1086
最大点灯時間150時間
ETL規格Class 1 Division 1&2 Groups A、B、C、D &G