自動センターポンチ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89621218 品番 705B
参考基準価格(税別)¥6,787 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

フランス製の高品質な自動センターポンチです。
ケガキ針としても使用できます。
持ちやすいプラスチック製のグリップ付仕様です。

全長(mm)160 トラスコ品番855-3707 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)250 最大打力(N)784 直径(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ1 1365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-11-01
用途:
センターケガキ

流石フランス製。バカちからで、途中であきらめずに
思いっきり押すと何とか反応します。それに力をかけたほどの
ポンチ痕はできません。ケガキ針として使うにもチップ部がぐらぐらして
使いにくいです。もっと軽く反応するか、かけた力に見合う
ポンチ痕ができるようにするか、チップ部の固定をしっかりするかすれば
いいかな。全長125mmの評価です。ちなみにプラスチック製のグリップは
ついていません。使えないわけではないので☆ふたつです。

3人が参考にしています
対象商品:
89621157
2020-10-27
用途:
板金作業
三恵技研工業株式会社 様

押してもカチンと動作しない。後部のねじを調整しても無反応。使えないので国産を調達する。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする