7200 フラットチゼル RACODON 89621394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラットチゼル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)200
内容量1本注文コード89621394品番7200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

フランス製の高品質なフラットチゼルです。
耐久性に優れ、快適な作業を実現します。

用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。仕様両刃トラスコ品番855-3767材質クロムバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)370刃幅(mm)232018年トラスコ掲載ページ4 1893
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする