ハンドル付ロングチゼル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89621507 品番372CVB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

フランス製の高品質なロングチゼルです。
エアーグリップハンドルが快適な作業を実現します。

用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。 仕様両刃 トラスコ品番855-3755 材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック 全長(mm)200 質量(g)140 刃幅(mm)15 2018年トラスコ掲載ページ4 1898

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする