※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-BALL STSハンドル付 センターポンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89621604 品番 8555-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

SWEET-STAB(STS)ハンドル付きセンターポンチの5本セットです。
金属製スタンド付きです。
フランス製の高品質なセンターポンチです。
握りやすく滑りにくい人間工学に基づいたハンドル付きで、快適かつ安全な作業を実現します。(特許取得品)ポンチに内蔵されたショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収します。
ハンドルではなくポンチ本体を握り、作業することも可能です。
亜鉛メッキ処理が施されています。

トラスコ品番855-3803 材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック 幅(mm)12 全長(mm)180 質量(g)129 先端径(mm)6 2018年トラスコ掲載ページ4 1926

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする