※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-BALL STSハンドル付 平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89621656 品番 8548-5
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

握りやすく滑りにくい人間工学に基づいたハンドル付です。(特許取得品)ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収します。
ポンチ本体を握り、作業することも可能です。
SWEET-STAB(STS)ハンドル付き平行ピンポンチの5本セットです。
金属製スタンド付です。

2018年トラスコ掲載ページ4 1934 材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック 幅(mm)10 全長(mm)160 先端径(mm)5 質量(g)107 トラスコ品番855-3796

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする