曜日別特売
8548-8 R-BALL STSハンドル付 平行ピンポンチ RACODON 89621674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-BALL STSハンドル付 平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本
先端径(mm)8
内容量1本注文コード89621674品番8548-8
参考基準価格(税別)¥808販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

握りやすく滑りにくい人間工学に基づいたハンドル付です。(特許取得品)ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収します。
ポンチ本体を握り、作業することも可能です。
SWEET-STAB(STS)ハンドル付き平行ピンポンチの5本セットです。
金属製スタンド付です。

2018年トラスコ掲載ページ4 1934材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック幅(mm)12全長(mm)180先端径(mm)8質量(g)151トラスコ品番855-3798
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする