※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-BALL ロング平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 89621787 品番 549P
参考基準価格(税別)¥8,648 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

フランス製の高品質な平行ピンポンチロングタイプです。
ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収し、精度の高い作業を実現します。
亜鉛メッキ処理が施されています。
特許取得品です。

仕様549-10、12、14、六角胴タイプ トラスコ品番855-3793 セット内容ビニールケース、10、12、14、3 材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)1 先端径(mm)10-12-14 2018年トラスコ掲載ページ4 1933

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする