曜日別特売
548-3 R-BALL 平行ピンポンチ RACODON 89621796

R-BALL 平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本
先端径(mm)3
内容量1本注文コード89621796品番548-3
参考基準価格(税別)¥544販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

フランス製の高品質な平行ピンポンチです。
ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収し、快適かつ安全に精度の高い作業を実現します。
亜鉛メッキ処理が施されています。
特許取得品です。
平行ピンポンチの5本セットです。
金属製スタンド付きです。

トラスコ品番855-3778材質クロムバナジウム鋼幅(mm)10全長(mm)160質量(g)77先端径(mm)32018年トラスコ掲載ページ4 1934
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする