曜日別特売
548 R-BALL 平行ピンポンチ RACODON 89621848

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-BALL 平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(5本)
先端径(mm)3-4-5-6-8
内容量1セット(5本)注文コード89621848品番548
参考基準価格(税別)¥4,010販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

フランス製の高品質な平行ピンポンチです。
ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収し、快適かつ安全に精度の高い作業を実現します。
亜鉛メッキ処理が施されています。
特許取得品です。
平行ピンポンチの5本セットです。
金属製スタンド付きです。

仕様548-3、4、5、6、8、六角胴タイプトラスコ品番855-3783セット内容金属製スタンド、3、4、5、6、8材質クロムバナジウム鋼質量(g)710先端径(mm)3-4-5-6-82018年トラスコ掲載ページ4 1934
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする