※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBRハンドル付 ロング平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89621884 品番 680-16
参考基準価格(税別)¥1,916 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

フランス製の高品質な平行ピンポンチロングタイプです。
特許を取得したハンドルに内蔵されたショックアブソーバーが、衝撃を吸収し快適な作業を実現します。
RBRハンドル付き平行ピンポンチロングタイプの4本セットです。
プラスチックケース付きです。

トラスコ品番855-3867 材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック 幅(mm)18 全長(mm)300 質量(g)558 先端径(mm)16 2018年トラスコ掲載ページ4 1933

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする