RBRハンドル付 ロング平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 先端径(mm)10-12-14-16 注文コード89621893 品番682
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端径など5種類から選べます 他の種類を見る

フランス製の高品質な平行ピンポンチロングタイプです。
特許を取得したハンドルに内蔵されたショックアブソーバーが、衝撃を吸収し快適な作業を実現します。
RBRハンドル付き平行ピンポンチロングタイプの4本セットです。
プラスチックケース付きです。

仕様680-10、12、14、16 トラスコ品番855-3868 セット内容プラスチックケース、10、12、14、16 材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック 質量(kg)1 先端径(mm)10-12-14-16 2018年トラスコ掲載ページ4 1933

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする