スライドスリーブ 平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 先端径(mm)0.9-1.4-1.9-2.4-2.9-3.4-3.9 注文コード89622015 品番200S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は全長・先端径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

フランス製の高品質な平行ピンポンチです。
スリーブ部分がスライド可能です。
亜鉛メッキ処理が施されています。
平行ピンポンチの7本セットです。
金属製スタンド付きです。
平行ピンポンチの8本セットです。
ビニールケース付きです。

仕様200-0.9、1.4、1.9、2.4、2.9、3.4、3.9 トラスコ品番855-3839 セット内容0.9、1.4、1.9、2.4、2.9、3.4、3.9、7 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)220 先端径(mm)0.9-1.4-1.9-2.4-2.9-3.4-3.9 2018年トラスコ掲載ページ4 1934

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする