※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドスリーブ 平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)83 先端径(mm)1.9 注文コード89622042 品番219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は全長・先端径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

フランス製の高品質な平行ピンポンチです。
スリーブ部分がスライド可能です。
亜鉛メッキ処理が施されています。
平行ピンポンチの7本セットです。
金属製スタンド付きです。
平行ピンポンチの8本セットです。
ビニールケース付きです。

トラスコ品番855-3832 材質クロムバナジウム鋼 幅(mm)6 全長(mm)83 質量(g)21 先端径(mm)1.9 2018年トラスコ掲載ページ4 1934

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする