RACODON
RACODONの ポンチ/刻印/ハトメ
RACODONの ポンチ/刻印/ハトメ関連品
ハンドル付 平行ピンポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89622128
品番
20422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
エアーグリップハンドル付き平行ピンポンチの6本セットです。
フランス製の高品質な平行ピンポンチです。
エアーグリップハンドルが衝撃と振動を抑えます。
トラスコ品番
855-3823
材質
クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック
幅(mm)
10
全長(mm)
150
質量(g)
62
先端径(mm)
2
2018年トラスコ掲載ページ
4 1932