曜日別特売
20423 ハンドル付 平行ピンポンチ RACODON 89622137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドル付 平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端径(mm)3
トラスコ品番855-3824
内容量1本注文コード89622137品番20423
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

エアーグリップハンドル付き平行ピンポンチの6本セットです。
フランス製の高品質な平行ピンポンチです。
エアーグリップハンドルが衝撃と振動を抑えます。

トラスコ品番855-3824材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック幅(mm)10全長(mm)150質量(g)62先端径(mm)32018年トラスコ掲載ページ4 1932
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする