※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RACODON
ハンドル付 平行ピンポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端径(mm)
4
2-3-4-5-6-8
2
3
4
5
6
8
トラスコ品番
855-3825
855-3829
855-3823
855-3824
855-3825
855-3826
855-3827
855-3828
855-3822
855-3816
855-3817
855-3818
855-3819
855-3820
855-3821
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89622146
品番
20424
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
エアーグリップハンドル付き平行ピンポンチの6本セットです。
フランス製の高品質な平行ピンポンチです。
エアーグリップハンドルが衝撃と振動を抑えます。
トラスコ品番
855-3825
材質
クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック
幅(mm)
10
全長(mm)
150
質量(g)
63
先端径(mm)
4
2018年トラスコ掲載ページ
4 1932