RACODON
RACODONの ポンチ/刻印/ハトメ
RACODONの ポンチ/刻印/ハトメ関連品
ハンドル付 平行ピンポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89622182
品番
28420BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
エアーグリップハンドル付き平行ピンポンチの6本セットです。
フランス製の高品質な平行ピンポンチです。
エアーグリップハンドルが衝撃と振動を抑えます。
仕様
28420-2、3、4、5、6、8、八角胴タイプ
トラスコ品番
855-3822
セット内容
プラスチックケース、2、3、4、5、6、8
材質
クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック
質量(g)
679
先端径(mm)
2-3-4-5-6-8
2018年トラスコ掲載ページ
4 1932