※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドル付 平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89622207 品番 28423
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

エアーグリップハンドル付き平行ピンポンチの6本セットです。
フランス製の高品質な平行ピンポンチです。
エアーグリップハンドルが衝撃と振動を抑えます。

トラスコ品番855-3817 材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック 幅(mm)10 全長(mm)150 質量(g)76 先端径(mm)3 2018年トラスコ掲載ページ4 1932

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする