408L ローレット ロング平行ピンポンチ RACODON 89622268

ローレット ロング平行ピンポンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本
先端径(mm)2
内容量1本注文コード89622268品番408L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

フランス製の高品質な平行ピンポンチロングタイプです。
グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。
平行ピンポンチロングタイプの6本セットです。
金属製スタンド付きです。

トラスコ品番855-3856材質クロムバナジウム鋼幅(mm)8全長(mm)120質量(g)30先端径(mm)22018年トラスコ掲載ページ4 1934
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89622322
2023-09-07
用途: 農業機械の整備時に…
農・林・水産業

いろんな物を使ったわけではありませんが、今まで借りて使った事のある別メーカーの物よりも、ある程度の柔らかさや粘りを持たせてある感じで、叩いた時の跳ね返りが少ないのではないかと思いました。
そのかわりと言いましょうか、1度の利用ではありましたが、叩く頭の部分は早速潰れ始めていると思います。気になったタイミングで削りながら使用したいと思います。
ちなみに細い番手のピンポンチなどは特に硬すぎるメーカーのは折れると聞いた事がありますので、折れずに使っていけるのではと期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする