※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローレット ロング平行ピンポンチ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89622277 品番 408L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

フランス製の高品質な平行ピンポンチロングタイプです。
グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。
平行ピンポンチロングタイプの6本セットです。
金属製スタンド付きです。

トラスコ品番855-3857 材質クロムバナジウム鋼 幅(mm)8 全長(mm)130 質量(g)35 先端径(mm)3 2018年トラスコ掲載ページ4 1934

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89622322
2023-09-07
用途:
農業機械の整備時に…
農・林・水産業

いろんな物を使ったわけではありませんが、今まで借りて使った事のある別メーカーの物よりも、ある程度の柔らかさや粘りを持たせてある感じで、叩いた時の跳ね返りが少ないのではないかと思いました。
そのかわりと言いましょうか、1度の利用ではありましたが、叩く頭の部分は早速潰れ始めていると思います。気になったタイミングで削りながら使用したいと思います。
ちなみに細い番手のピンポンチなどは特に硬すぎるメーカーのは折れると聞いた事がありますので、折れずに使っていけるのではと期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする