TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの 電工ドライバー
電工グリップ8本組ドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本)
注文コード
89622346
品番
TDD-8S
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
電工グリップで使用頻度が高いサイズのセットです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ドライバー セット
モノタロウ
¥
749
¥
824
税込
セット内容
電工グリップハンドル、ドライバー+0、1、2、-2.5、5.5、6、針、ギムネ、ヒートン回し
仕様
ドライバー脱着式グリップ付
トラスコ品番
437-6501
質量(g)
310
種類
セット品
材質(軸)
特殊合金鋼
材質(グリップ)
TPE+アセテート樹脂
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし